text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk End mill DIN 6527 L HPC nominal dm 3 mm insert length 8 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB


Solid carbide. Universal finest grain. TiAIN-coated. DIN 6527 L (similar). Type HPC. Four-tipped core drill. Long. 45° protective chamfer. Centre cut. With straight shank in accordance with DIN 6535 HB. Unequal pitch. Unequal partition. Right-hand cutting. Neck free grinding from nominal Ø 6 mm

Položka č. 6B312977
Dizajn Zrážacia fréza
Celková dĺžka (mm) 57
Priemer šachty (mm) 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Pracovná dĺžka (mm) 8
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Zrážacia fréza
Celková dĺžka (mm) 57
Priemer šachty (mm) 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Pracovná dĺžka (mm) 8
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Počet zubov 4
Rezný materiál Iné
Smer rezania Pravý
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 3
Značka Tecwerk

Popis

Solid carbide. Universal finest grain. TiAIN-coated. DIN 6527 L (similar). Type HPC. Four-tipped core drill. Long. 45° protective chamfer. Centre cut. With straight shank in accordance with DIN 6535 HB. Unequal pitch. Unequal partition. Right-hand cutting. Neck free grinding from nominal Ø 6 mm

Čísla materiálu

Položka č. 6B312977
EAN 4015448954569
UBB 500751249953
UNSPSC 27112803
Číslo materiálu výrobcu 2000806512
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.