Frézy
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
Frézovanie
Frézy
6C770626
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
Tecwerk End mill DIN 6527 K type N/HPC nominal dm 12 mm insert length 26 mm VHM TiAlN DI
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
6C770626
Dizajn
Zrážacia fréza
Celková dĺžka (mm)
73
Priemer šachty (mm)
12
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pracovná dĺžka (mm)
26
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Zrážacia fréza
Celková dĺžka (mm)
73
Priemer šachty (mm)
12
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pracovná dĺžka (mm)
26
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Počet zubov
4
Rezný materiál
Iné
Smer rezania
Pravý
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
12
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6C770626
EAN
4015448592358
UBB
500751820274
UNSPSC
27112803
Číslo materiálu výrobcu
2000866487