Frézy
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
Frézovanie
Frézy
9Z702033
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
Tecwerk Drill groove milling cutter DIN 6527 L type N nominal dm 4 mm insert length 12 m
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9Z702033
Dizajn
Zrážacia fréza
Celková dĺžka (mm)
57
Priemer šachty (mm)
6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pracovná dĺžka (mm)
12
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Zrážacia fréza
Celková dĺžka (mm)
57
Priemer šachty (mm)
6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pracovná dĺžka (mm)
12
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Počet zubov
2
Rezný materiál
Iné
Smer rezania
Pravý
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
4
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9Z702033
EAN
4015448590651
UBB
500751804922
UNSPSC
27112803
Číslo materiálu výrobcu
2000866195