text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M30 x 3.5 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Položka č. 6Q462408
Vonkajší priemer (mm) 65
Výška 25
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 30
Rozteč závitov (mm) 45780
Ambalat la 1

Technické údaje

Vonkajší priemer (mm) 65
Výška 25
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 30
Rozteč závitov (mm) 45780
Rezný materiál HSS
Značka Tecwerk

Popis

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Čísla materiálu

Položka č. 6Q462408
EAN 4015448597377
UBB 500751875708
UNSPSC 27112805
Číslo materiálu výrobcu 2000867739
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.