text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M20 x 1.5 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Položka č. 7Y747072
Značka Tecwerk
Ambalat la 1

Technické údaje

Značka Tecwerk

Popis

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Čísla materiálu

Položka č. 7Y747072
EAN 4015448597629
UBB 500751878025
UNSPSC 27112805
Číslo materiálu výrobcu 2000867771
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.