text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M16 x 2 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Položka č. 0R274957
Vonkajší priemer (mm) 45
Výška 18
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 16
Rozteč závitov (mm) 2
Ambalat la 1

Technické údaje

Vonkajší priemer (mm) 45
Výška 18
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 16
Rozteč závitov (mm) 2
Rezný materiál HSS
Značka Tecwerk

Popis

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Čísla materiálu

Položka č. 0R274957
EAN 4015448597438
UBB 500751876383
UNSPSC 27112805
Číslo materiálu výrobcu 2000867746
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.