text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M12 x 1.75 mm HSS-E 6g


HSS-Co. DIN EN 22568. Shape B. Type VA. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For materials difficult to machine. Rust-resistant, thermal-resistant and acid-resistant steels. Special alloys and steel up to 1,200 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Položka č. 1D458149
Vonkajší priemer (mm) 38
Výška 14
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 12
Rozteč závitov (mm) 27395
Ambalat la 1

Technické údaje

Vonkajší priemer (mm) 38
Výška 14
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 12
Rozteč závitov (mm) 27395
Rezný materiál Iné
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. DIN EN 22568. Shape B. Type VA. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For materials difficult to machine. Rust-resistant, thermal-resistant and acid-resistant steels. Special alloys and steel up to 1,200 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Čísla materiálu

Položka č. 1D458149
EAN 4015448598084
UBB 500751882142
UNSPSC 27112805
Číslo materiálu výrobcu 2000867846
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.