text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M12 x 1.75 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Položka č. 7X504261
Vonkajší priemer (mm) 45
Výška 14
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 12
Rozteč závitov (mm) 27395
Ambalat la 1

Technické údaje

Vonkajší priemer (mm) 45
Výška 14
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 12
Rozteč závitov (mm) 27395
Rezný materiál HSS
Značka Tecwerk

Popis

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Čísla materiálu

Položka č. 7X504261
EAN 4015448597391
UBB 500751875963
UNSPSC 27112805
Číslo materiálu výrobcu 2000867742
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.