text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M12 x 1.5 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Položka č. 7F116284
Vonkajší priemer (mm) 38
Výška 10
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 12
Rozteč závitov (mm) 45778
Ambalat la 1

Technické údaje

Vonkajší priemer (mm) 38
Výška 10
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 12
Rozteč závitov (mm) 45778
Rezný materiál HSS
Značka Tecwerk

Popis

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Čísla materiálu

Položka č. 7F116284
EAN 4015448597575
UBB 500751877605
UNSPSC 27112805
Číslo materiálu výrobcu 2000867767
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.