text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M10 x 1.5 mm HSS 6g left cutting


HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Položka č. 4X310086
Vonkajší priemer (mm) 20
Výška 11
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 10
Rozteč závitov (mm) 45778
Ambalat la 1

Technické údaje

Vonkajší priemer (mm) 20
Výška 11
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 10
Rozteč závitov (mm) 45778
Rezný materiál HSS
Značka Tecwerk

Popis

HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Čísla materiálu

Položka č. 4X310086
EAN 4015448596165
UBB 500751858308
UNSPSC 27112805
Číslo materiálu výrobcu 2000867446
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.