text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B G 3/8 inch x 19 HSS A


HSS. DIN EN 24231. Shape B. With spiral point. Whitworth pipe thread G according to DIN ISO 228. Tolerance range A. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Položka č. 8R799654
Vonkajší priemer (mm) 45
Výška 14
Typ závitu G
Počet zubov na palec 19
Rezný materiál HSS
Ambalat la 1

Technické údaje

Vonkajší priemer (mm) 45
Výška 14
Typ závitu G
Počet zubov na palec 19
Rezný materiál HSS
Veľkosť závitu (palce) 3/8 palca
Značka Tecwerk

Popis

HSS. DIN EN 24231. Shape B. With spiral point. Whitworth pipe thread G according to DIN ISO 228. Tolerance range A. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Čísla materiálu

Položka č. 8R799654
EAN 4015448597742
UBB 500751879197
UNSPSC 27112805
Číslo materiálu výrobcu 2000867782
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.