text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 9.5 mm HSS cylinder shank row


Položka č. 1J339470
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 175
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 250
Priemer vrtáka (mm) 45786
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 175
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Položka č. 1J339470
EAN 4015448572978
UBB 500751654020
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 2000861149
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.