text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 8.5 mm HSS cylinder shank row


Položka č. 0L845930
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 210
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 305
Priemer vrtáka (mm) 45785
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 210
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Položka č. 0L845930
EAN 4015448573173
UBB 500751655845
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 2000861167
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.