Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
1D617821
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
Tecwerk Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 7.5 mm HSS cylinder shank row
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1D617821
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
155
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
225
Priemer vrtáka (mm)
45784
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
155
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
130
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1D617821
EAN
4015448572930
UBB
500751653600
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
2000861145