text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 4.2 mm HSS cylinder shank row


HSS. DIN 1869. Type TS. Point angle 130°. Profile ground with crosswise grinding from Ø 2.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting. Extra-long type. Special drill for extremely deep bores. For drilling in all long-chipping materials e.g. steel up to approx. 1,000 N/mm², aluminium alloys, Al-Si alloys, electrolytic copper, tough brass, cast iron

Položka č. 3D514207
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 120
Vhodné pre oceľ Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 175
Priemer vrtáka (mm) 45692
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 120
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Tecwerk

Popis

HSS. DIN 1869. Type TS. Point angle 130°. Profile ground with crosswise grinding from Ø 2.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting. Extra-long type. Special drill for extremely deep bores. For drilling in all long-chipping materials e.g. steel up to approx. 1,000 N/mm², aluminium alloys, Al-Si alloys, electrolytic copper, tough brass, cast iron

Čísla materiálu

Položka č. 3D514207
EAN 4015448572831
UBB 500751652875
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 2000861137
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.