Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
5M403034
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
TECWERK Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 1 mm HSS cylinder shank row 1
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5M403034
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer šachty (mm)
6.3
Menovitý priemer (mm)
2.5
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
60
Tvar stopky
Iné
Značka
Tecwerk
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer šachty (mm)
6.3
Menovitý priemer (mm)
2.5
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
60
Tvar stopky
Iné
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5M403034
EAN
4015448574569
UBB
500751668483
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
2000861572