text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Deburring cutter nominal dm 4 mm 90 deg VHM TiAlN DIN 6535 HB no. of cutters 4 P


Solid carbide. Finest grain. TiAIN-coated. Four-tipped core drill. With straight shank in accordance with DIN 6535 HB. For chamfering and deburring

Položka č. 6X873991
Dizajn Zrážacia fréza
Celková dĺžka (mm) 54
Priemer šachty (mm) 4
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Počet zubov 4
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Zrážacia fréza
Celková dĺžka (mm) 54
Priemer šachty (mm) 4
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Počet zubov 4
Rezný materiál Iné
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 4
Značka Tecwerk

Popis

Solid carbide. Finest grain. TiAIN-coated. Four-tipped core drill. With straight shank in accordance with DIN 6535 HB. For chamfering and deburring

Čísla materiálu

Položka č. 6X873991
EAN 4015448593249
UBB 500751828293
UNSPSC 27112803
Číslo materiálu výrobcu 2000866635
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.