text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Cutting disc dm 230x3 mm straight stone bore 22.23 mm


Položka č. 9F375788
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3
Max. počet otáčok (1/min) 6600
Priemer kotúča (mm) 230
Vhodné na tehly Áno
Vhodné pre betón Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3
Max. počet otáčok (1/min) 6600
Priemer kotúča (mm) 230
Vhodné na tehly Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na keramiku Áno
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Vhodné na strešné škridly Áno
Priemer otvoru 22.23
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Položka č. 9F375788
EAN 4015448981398
UBB 500751481929
UNSPSC 31191506
Číslo materiálu výrobcu 2000841343
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.