Záhlbníky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Vŕtanie
Záhlbníky
9Y740484
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
Tecwerk Countersink DIN 335 C 90 deg nominal diameter 16.5 mm HSS Nano 3 surface shank Z
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9Y740484
Priemer šachty (mm)
10
Dĺžka (m)
60
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
3.2-16.5
Značka
Tecwerk
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Technické údaje
Priemer šachty (mm)
10
Dĺžka (m)
60
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
3.2-16.5
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9Y740484
EAN
4015448585862
UBB
500751765404
UNSPSC
27112812
Číslo materiálu výrobcu
2000865180