text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Countersink DIN 335 C 90 deg nominal diameter 15 mm HSS Nano 3 surface shank Z.3


HSS. Nano-coated. DIN 335 C. 3 cutters. Countersink angle 90°. Shank with 3 clamping areas from nominal Ø 8.3 mm. Right-hand cutting. Variable rear grinding. For the processing of steel, rust- and heat-resistant steels, aluminium, brass and plastics

Položka č. 5C292163
Priemer šachty (mm) 10
Dĺžka (mm) 60
Rezný materiál HSS
Smer rezania Pravý
Uhol zapustenia (°) 90
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer šachty (mm) 10
Dĺžka (mm) 60
Rezný materiál HSS
Smer rezania Pravý
Uhol zapustenia (°) 90
Priemer záhlbníka (mm) 42038
Značka Tecwerk

Popis

HSS. Nano-coated. DIN 335 C. 3 cutters. Countersink angle 90°. Shank with 3 clamping areas from nominal Ø 8.3 mm. Right-hand cutting. Variable rear grinding. For the processing of steel, rust- and heat-resistant steels, aluminium, brass and plastics

Čísla materiálu

Položka č. 5C292163
EAN 4015448585855
UBB 500751765321
UNSPSC 27112812
Číslo materiálu výrobcu 2000865179
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.