text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Countersink DIN 334 C 60 deg nominal diameter 12.5 mm HSS Z.3


HSS. DIN 334 C. 3 cutters. Countersink angle 60°. Straight shank. Right-hand cutting. Ideal for burr-free and chatter-free countersinking, deburring, and countersinking in steel and cast iron as well as non-ferrous and light metals. Best results at low cutting speed

Položka č. 7C768086
Priemer šachty (mm) 8
Dĺžka (m) 56
Rezný materiál HSS
Smer rezania Pravý
Uhol zapustenia (°) 60
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer šachty (mm) 8
Dĺžka (m) 56
Rezný materiál HSS
Smer rezania Pravý
Uhol zapustenia (°) 60
Priemer záhlbníka (mm) 3.2-12.5
Značka Tecwerk

Popis

HSS. DIN 334 C. 3 cutters. Countersink angle 60°. Straight shank. Right-hand cutting. Ideal for burr-free and chatter-free countersinking, deburring, and countersinking in steel and cast iron as well as non-ferrous and light metals. Best results at low cutting speed

Čísla materiálu

Položka č. 7C768086
EAN 4015448585350
UBB 500751760785
UNSPSC 27112812
Číslo materiálu výrobcu 2000865127
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.