Záhlbníky
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
Vŕtanie
Záhlbníky
2X679253
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
TECWERK Countersink 75 deg nominal diameter 6.3 mm HSS Z.3 shank diameter 5 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
2X679253
Priemer šachty (mm)
10
Dĺžka (mm)
63
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Uhol zapustenia (°)
120
Priemer záhlbníka (mm)
3.5-16.5
Značka
Tecwerk
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer šachty (mm)
10
Dĺžka (mm)
63
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Uhol zapustenia (°)
120
Priemer záhlbníka (mm)
3.5-16.5
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2X679253
EAN
4015448585510
UBB
500751762278
UNSPSC
27112812
Číslo materiálu výrobcu
2000865142