text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Concrete drill diameter 5 mm overall length 95 mm


With carbide cutting edge. Made of tempered special steel. Higher breaking strength during impact drilling. Special spiral profile for rapid drill bit progress. With carbide cutting edge

Položka č. 9B962159
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 5
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 50
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 95
Priemer vrtáka (mm) 5
Priemer šachty (mm) 5
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 50
Vhodné pre betón Áno
Vhodné pre kameň Áno
Rezný materiál Iné
Špirálový vrták Áno
Značka Tecwerk

Popis

With carbide cutting edge. Made of tempered special steel. Higher breaking strength during impact drilling. Special spiral profile for rapid drill bit progress. With carbide cutting edge

Čísla materiálu

Položka č. 9B962159
EAN 4015448584827
UBB 500751755918
UNSPSC 27112801
Číslo materiálu výrobcu 2000864104
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.