text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Combination tap HSSG 1/4 inch HEX M6x5.0 mm thread pitch 1.00 mm


HSSG. For drilling, thread cutting, and deburring. With 6.3 mm (1/4″) hexagonal blade in accordance with DIN 3126

Položka č. 5G427065
Dĺžka závitu (mm) 5
Celková dĺžka (mm) 44
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1
Veľkosť závitu 6
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka závitu (mm) 5
Celková dĺžka (mm) 44
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1
Veľkosť závitu 6
Rezný materiál Iné
Značka Tecwerk

Popis

HSSG. For drilling, thread cutting, and deburring. With 6.3 mm (1/4″) hexagonal blade in accordance with DIN 3126

Čísla materiálu

Položka č. 5G427065
EAN 4015448610700
UBB 500751852368
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 2000867336
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.