text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Combination tap HSSG 1/4 inch HEX M4x3.3 mm thread pitch 0.70 mm


HSSG. For drilling, thread cutting, and deburring. With 6.3 mm (1/4″) hexagonal blade in accordance with DIN 3126

Numer artykułu 2Y938185
Dĺžka závitu (mm) 45719
Celková dĺžka (mm) 39
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.7000000000000001
Veľkosť závitu 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Dĺžka závitu (mm) 45719
Celková dĺžka (mm) 39
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.7000000000000001
Veľkosť závitu 4
Rezný materiál Iné

Opis

HSSG. For drilling, thread cutting, and deburring. With 6.3 mm (1/4″) hexagonal blade in accordance with DIN 3126

Numery artykułów

Numer artykułu 2Y938185
EAN 4015448640745
UBB 500751852103
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 2000867334
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.