text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Combination tap HSSG 1/4 inch HEX M10x8.5 mm thread pitch 1.50 mm


HSSG. For drilling, thread cutting, and deburring. With 6.3 mm (1/4″) hexagonal blade in accordance with DIN 3126

Položka č. 8C268667
Dĺžka závitu (mm) 45785
Celková dĺžka (mm) 59
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 45778
Veľkosť závitu 10
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka závitu (mm) 45785
Celková dĺžka (mm) 59
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 45778
Veľkosť závitu 10
Rezný materiál Iné
Značka Tecwerk

Popis

HSSG. For drilling, thread cutting, and deburring. With 6.3 mm (1/4″) hexagonal blade in accordance with DIN 3126

Čísla materiálu

Položka č. 8C268667
EAN 4015448595632
UBB 500751851949
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 2000867330
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.