Řezné kotouče
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
Řezné kotouče
4Z656598
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
TECWERK Collet chuck ER32-GB clamping dm 14 mm square 11 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4Z656598
Použitie
Rezanie
Tvar
Flat
Hrúbka (mm)
1
Max. počet otáčok (1/min)
13300
Priemer kotúča (mm)
115
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Použitie
Rezanie
Tvar
Flat
Hrúbka (mm)
1
Max. počet otáčok (1/min)
13300
Priemer kotúča (mm)
115
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4Z656598
EAN
4015448979173
UBB
500751463117
UNSPSC
31191506
Číslo materiálu výrobcu
2000840000