text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Coarse cleaning disc HEAVY DUTY dm150x13mm coarse bore 13 mm


Extremely aggressive non-woven cleaning cloth, particularly for irregular surfaces. High edge stability thanks to a harder and tighter particle binding structure. Very long service life and cleaning performance. Particularly suitable for cleaning welds, removing rust, dirt and paint coats, removal of thermally induced blue stains. Cleans wood and plastic. Bore 13 mm Ø

Položka č. 7Q662846
Max. počet otáčok (1/min) 5350
Priemer 150
Typ Disk
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 5350
Priemer 150
Typ Disk
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodná na nátery Áno
Značka Tecwerk

Popis

Extremely aggressive non-woven cleaning cloth, particularly for irregular surfaces. High edge stability thanks to a harder and tighter particle binding structure. Very long service life and cleaning performance. Particularly suitable for cleaning welds, removing rust, dirt and paint coats, removal of thermally induced blue stains. Cleans wood and plastic. Bore 13 mm Ø

Čísla materiálu

Položka č. 7Q662846
EAN 4015448982821
UBB 500751494559
UNSPSC 31191506
Číslo materiálu výrobcu 2000841859
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.