text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Circular metal-cutting saw blade tooth profile C saw blade dm 350 mm width 3.0 m


HSS. Vapour-treated as protection against material weld-on. For iron and steelwork materials Tooth profile C: Parabolic tooth with pre-cutter and post-cutter

Položka č. 8W666340
Priemer pílového kotúča (mm) 350
Vzdialenosť zubov (mm) 6
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 32
Šírka rezu (mm) 3
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer pílového kotúča (mm) 350
Vzdialenosť zubov (mm) 6
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 32
Šírka rezu (mm) 3
Počet zubov 180
Značka Tecwerk

Popis

HSS. Vapour-treated as protection against material weld-on. For iron and steelwork materials Tooth profile C: Parabolic tooth with pre-cutter and post-cutter

Čísla materiálu

Položka č. 8W666340
EAN 4015448960591
UBB 500751302737
UNSPSC 27112802
Číslo materiálu výrobcu 2000814210
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.