text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 5 mm HSS right-hand cutting PR


HSS. DIN 333. Shape A. Countersink angle 60°. For producing centring holes according to DIN 332 without protective chamfer. For general use. < 1.0 mm = unilateral type

Položka č. 4A176513
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 45789
Menovitý priemer (mm) 5
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 60
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 45789
Menovitý priemer (mm) 5
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 60
Tvar stopky Iné
Smer rezania Pravý
Značka Tecwerk

Popis

HSS. DIN 333. Shape A. Countersink angle 60°. For producing centring holes according to DIN 332 without protective chamfer. For general use. < 1.0 mm = unilateral type

Čísla materiálu

Položka č. 4A176513
EAN 4015448635819
UBB 500751688101
UNSPSC 27112801
Číslo materiálu výrobcu 2000861809
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.