Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
9K549336
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
TECWERK Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 2 mm VHM right-hand cutting PR
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9K549336
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer šachty (mm)
6.3
Menovitý priemer (mm)
2.5
Rezný materiál
Iné
Uhol hrotu (°)
60
Tvar stopky
Iné
Smer rezania
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer šachty (mm)
6.3
Menovitý priemer (mm)
2.5
Rezný materiál
Iné
Uhol hrotu (°)
60
Tvar stopky
Iné
Smer rezania
Pravý
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9K549336
EAN
4015448636052
UBB
500751692061
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
2000861992