Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
8T727763
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
Tecwerk Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 2 mm HSS right-hand cutting PR
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8T727763
Celková dĺžka (mm)
40
Priemer šachty (mm)
5
Menovitý priemer (mm)
2
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
60
Tvar stopky
Iné
Smer rezania
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
40
Priemer šachty (mm)
5
Menovitý priemer (mm)
2
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
60
Tvar stopky
Iné
Smer rezania
Pravý
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8T727763
EAN
4015448635765
UBB
500751687780
UNSPSC
27112801
Číslo materiálu výrobcu
2000861805