Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
9A210514
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
TECWERK Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 1.6 mm HSS-Co right cutting ov
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9A210514
Celková dĺžka (mm)
35.5
Priemer šachty (mm)
4
Menovitý priemer (mm)
1.6
Rezný materiál
Iné
Uhol hrotu (°)
60
Tvar stopky
Iné
Smer rezania
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
35.5
Priemer šachty (mm)
4
Menovitý priemer (mm)
1.6
Rezný materiál
Iné
Uhol hrotu (°)
60
Tvar stopky
Iné
Smer rezania
Pravý
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9A210514
EAN
4015448636045
UBB
500751691808
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
2000861990