text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Calender roller 80 coarse brown dm 100 x W100 mm 19 mm


High-quality non-wovens. Synthetic resin-bonded. For cleaning and smoothing surfaces. Ideal for VA materials. Also for matting aluminium and stainless steel surfaces. Mount 19 mm

Položka č. 0L793482
Max. počet otáčok (1/min) 5700
Priemer kotúča (mm) 100
Granulácia 80
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 5700
Priemer kotúča (mm) 100
Granulácia 80
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Typ častíc Iné
Značka Tecwerk

Popis

High-quality non-wovens. Synthetic resin-bonded. For cleaning and smoothing surfaces. Ideal for VA materials. Also for matting aluminium and stainless steel surfaces. Mount 19 mm

Čísla materiálu

Položka č. 0L793482
EAN 4015448982869
UBB 500751494971
UNSPSC 31191509
Číslo materiálu výrobcu 2000841995
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.