text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Aluminium box L 900 x W 490 x H 380 mm 140 l with hinged catch and cylinder lock


TECWERK-brand aluminium boxes are resistant to the weather, temperature, and corrosion. Lever clamp catches with 2 simultaneous locking cylinder locks and bores for seals or padlocks. Dust and splash-proof thanks to all-round rubber seal in the frame profile. With sprung handles, plastic-coated. Stable lid. Temperature range: -40 °C to +180 °C

Položka č. 5I216611
Ochrana povrchu Poplastované
Objem (ml) 140
S krycím vekom Nie
Materiál Hliník
S rukoväťou Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Poplastované
Objem (ml) 140
S krycím vekom Nie
Materiál Hliník
S rukoväťou Áno
Stohovateľný Nie
Povolené čisté zaťaženie (kg) 60
Transparentné Nie
So zámkom Áno
Vonkajšia šírka (mm) 490
Vonkajšia výška (mm) 380
Značka Tecwerk

Popis

TECWERK-brand aluminium boxes are resistant to the weather, temperature, and corrosion. Lever clamp catches with 2 simultaneous locking cylinder locks and bores for seals or padlocks. Dust and splash-proof thanks to all-round rubber seal in the frame profile. With sprung handles, plastic-coated. Stable lid. Temperature range: -40 °C to +180 °C

Čísla materiálu

Položka č. 5I216611
EAN 4015448951315
UBB 500751221895
UNSPSC 24102103
Číslo materiálu výrobcu 2000447954
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.