text.skipToContent text.skipToNavigation

Technická gulička ISO 3290 Nerezoceľ AISI 420C kalená HRC 52-60 G100 kusové balenie 5,000MM


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda G100
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál AISI 420C kalená HRC 52-60
Váha kusu (g) 0.5
Info kusové balenie
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 5 mm
Značka Fabory
Trieda G100
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál AISI 420C kalená HRC 52-60
Váha kusu (g) 0.5
Info kusové balenie
HS kód 8482919090

Rozmery

D (mm) 5

Normy

ISO 3290
DIN 5401

Čísla materiálu

Položka č. 66930.005.000
EAN 8715492893994
UBB 203385173430
UNSPSC 27111900

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.