text.skipToContent text.skipToNavigation

Technická gulička ISO 3290 Nerezoceľ AISI 420C kalená HRC 52-60 G100 kusové balenie 3,000MM


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda G100
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál AISI 420C kalená HRC 52-60
Váha kusu (g) 0.15
Info kusové balenie
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer 3 mm
Značka Fabory
Trieda G100
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál AISI 420C kalená HRC 52-60
Váha kusu (g) 0.15
Info kusové balenie
HS kód

Rozmery

D (mm) 3

Normy

DIN 5401
ISO 3290

Čísla materiálu

Položka č. 66930.003.000
EAN 8715492893925
UBB 203385172853
UNSPSC 27111900

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.