Strojné súčiastky
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Strojné súčiastky
Technické produkty
Technické guličky
Technické guličky DIN 5401
66920
66920.006.000
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
Technická gulička ISO 3290 Nerezoceľ AISI 316 nekalená HRC 20-39 G100 kusové balenie 6,000MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
Trieda
G100
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
AISI 316 nekalená HRC 20-39
Váha kusu (g)
1
Info
kusové balenie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
6 mm
Značka
Fabory
Trieda
G100
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
AISI 316 nekalená HRC 20-39
Váha kusu (g)
1
Info
kusové balenie
HS kód
Zobraziť
Rozmery
D (mm)
6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
5401
ISO
3290
Čísla materiálu
Položka č.
66920.006.000
EAN
8715492893697
UBB
203385190830
UNSPSC
27111900
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní