Strojné súčiastky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Strojné súčiastky
Technické produkty
Technické guličky
Technické guličky DIN 5401
66910
66910.006.000
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
Technická gulička ISO 3290 Nerezoceľ AISI 304 nekalená HRC 20-39 G100 kusové balenie 6,000MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
Trieda
G100
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
AISI 304 nekalená HRC 20-39
Váha kusu (g)
1
Info
kusové balenie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
6 mm
Značka
Fabory
Trieda
G100
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
AISI 304 nekalená HRC 20-39
Váha kusu (g)
1
Info
kusové balenie
HS kód
8482919090
Rozmery
D (mm)
6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
3290
DIN
5401
Čísla materiálu
Položka č.
66910.006.000
EAN
8715492893550
UBB
203385169230
UNSPSC
27111900
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní