Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Nastavovacie skrutky
51290
51290.080.016
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
tavěcí šroub s dlouhým čípkem DIN 417 Nerezoceľ A1 M8X16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Hrot
Long dog
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
16 mm
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Hrot
Long dog
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M8
dp (max.)
5.5
L (mm)
16
n
1.2
P
1.25
z (min.)
4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
417
Čísla materiálu
Položka č.
51290.080.016
EAN
8715494275224
UBB
500512299743
UNSPSC
31161505