text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Závitovalcovacia skrutka so zápustnou hlavou s Torx®drážkou DIN ≈7500-1 Oceľ Pozinkované M6X30


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Torx®
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 30 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Torx®
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 6.08
HS kód

Rozmery

d-D M6
dk 11
k (max.) 3
L (mm) 30
P 1
Socket 30

Normy

DIN ≈7500-1-QE

Čísla materiálu

Položka č. 67080.060.030
EAN 8715494298711
UBB 500574676697
UNSPSC 31161512

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.