Závitotvorné skrutky
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
Vruty, Šrúby
Závitotvorné skrutky
67080
67080.060.025
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
TAPTITE 2000® Závitovalcovacia skrutka so zápustnou hlavou s Torx®drážkou DIN ≈7500-1 Oceľ Pozinkované M6X25
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Torx
®
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
25 mm
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Torx
®
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
5.19
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M6
dk
11
k (max.)
3
L (mm)
25
P
1
Socket
30
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈7500-1-QE
Čísla materiálu
Položka č.
67080.060.025
EAN
8715494298704
UBB
500574676515
UNSPSC
31161512
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní