text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Závitovalcovacia skrutka so zápustnou hlavou s Torx®drážkou DIN ≈7500-1 Oceľ Pozinkované M3X8

Technické údaje

Priemer M3
Dĺžka 8 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Torx®
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 0.46

Rozmery

d-D M3
dk 5.6
k (max.) 1.65
L (mm) 8
P 0.5
Socket 10

Normy

DIN ≈7500-1-QE

Čísla materiálu

Položka č. 67080.030.008
EAN 8715494293563
UBB 500574674874
UNSPSC 31161512

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.