Závitotvorné skrutky
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
Závitotvorné skrutky
67020
67020.030.010
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
TAPTITE 2000® Závitovalcovacia skrutka so šesťhranou hlavou a nákružkom DIN ≈7500 Oceľ Pozinkované M3X10
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M3
Dĺžka
10 mm
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M3
dc (max.)
6.9
k (max.)
2.58
L (mm)
10
P
0.5
s
5.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈7500-1-DE
Čísla materiálu
Položka č.
67020.030.010
EAN
8715494293365
UBB
500574672894
UNSPSC
31161512