text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Závitovalcovacia skrutka s polguľatou hlavou s Torx®drážkou DIN ≈7500-1 Oceľ Pozinkované M4X16


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Torx®
Tvar hlavy S vypuklou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M4
Dĺžka 16 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Torx®
Tvar hlavy S vypuklou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 2.25
HS kód

Rozmery

d-D M4
dk 8
k (max.) 3.25
L (mm) 16
P 0.7
Socket 20

Normy

DIN ≈7500-1-PE

Čísla materiálu

Položka č. 67155.040.016
EAN 8715494298889
UBB 500574678347
UNSPSC 31161512

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.