Závitotvorné skrutky
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
Závitotvorné skrutky
67150
67150.050.008
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
TAPTITE 2000® Závitovalcovacia skrutka s polguľatou hlavou s krížovou drážkou DIN 7500 CE-Z Oceľ Pozinkované veľké balenie M5X8
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
8 mm
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
Nominálna dĺžka (L) je s toleranciou js15.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.veľké balenie
Rozmery
d-D
M5
dk
9.5
k
3.8
L (mm)
8
Čís. krížovej drážky
2
P
0.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
7500-1-CE Z
Čísla materiálu
Položka č.
67150.050.008
EAN
8715492897527
UBB
950352218032
UNSPSC
31161512