Tanierové pružiny
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Podložky/ Krúžky
Tanierové pružiny
51448
51448.420.010
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
Tanierová pružina typ A (ťažká) DIN ≈2093 A/C Stainless spring steel A2 (1.4310) 40X20,4X1,0MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
dₑ
40
di
20.4
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
A2 (1.4310)
Vonkajší priemer (mm)
40
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Technické údaje
Priemer
20.4 mm
Značka
Fabory
dₑ
40
di
20.4
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
A2 (1.4310)
Vonkajší priemer (mm)
40
Typ č.
A (heavy)
Váha kusu (g)
10.29
Info
Talířové pružiny dle DIN 2093 A jsou převážně používány v kritických aplikacích, kde je bezpečnost prvořadá. Podobné aplikace lze najít např. v bezpečnostních kluzných spojkách, výztuhách závěsů a v aplikacích s konstantním valivým tlakem. Vzhledem ke správné kombinaci lze přesně určit uspořádání talířových pružin, pružnost a/nebo průhyb. Technické specifikace výše uvedených pružin splňují nejnáročnější požadavky ohledně statického a dynamického zatížení. Tepelným zpracováním získají talířové pružiny měděno-bronzové zabarvení.
De (h12) 8-10-12,5-14-16-18-20-22,5-25-28-31,5-40 X 12 CrNi 17 7 (č. materiálu 1.4310).
D
e
(h12) 35,5-50-56-71 X 35 CrMo 17 (č. materiálu 1.4122).
D
e
(h12) 45 X 7 CrNiAl 17 7 (č. materiálu 1.4568).
D
e
(h12) 80-100 X 22 CrMoV 12 1 (č. materiálu 1.4923).
F = síla pružiny v N při průhybu s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
– t).
D
e
(h12)=40, t=1 POZOR: Dle ≈ DIN 2993 C je normalizované 'lehké' provedení.
Výpočet talířových pružin, viz DIN 2092.
HS kód
7320903090
Rozmery
di (H12)
20.4
D (mm)
20.4
F
932
l0
2.3
Hrúbka
1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈2093-A/C
Čísla materiálu
Položka č.
51448.420.010
EAN
8715492291080
UBB
950357598107
UNSPSC
31161811
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní