text.skipToContent text.skipToNavigation

Tanierová pružina typ A (ťažká) DIN ≈2093-A/C Stainless spring steel A2 (1.4310) 31,5X16,3X1,75MM


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
dₑ 31.5
di 16.3
Materiál Stainless spring steel
Technický materiál A2 (1.4310)
Vonkajší priemer (mm) 31.5
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 16.3 mm
Značka Fabory
dₑ 31.5
di 16.3
Materiál Stainless spring steel
Technický materiál A2 (1.4310)
Vonkajší priemer (mm) 31.5
Typ č. A (heavy)
Váha kusu (g) 7.8
Info
  • Talířové pružiny dle DIN 2093 A jsou převážně používány v kritických aplikacích, kde je bezpečnost prvořadá. Podobné aplikace lze najít např. v bezpečnostních kluzných spojkách, výztuhách závěsů a v aplikacích s konstantním valivým tlakem. Vzhledem ke správné kombinaci lze přesně určit uspořádání talířových pružin, pružnost a/nebo průhyb. Technické specifikace výše uvedených pružin splňují nejnáročnější požadavky ohledně statického a dynamického zatížení. Tepelným zpracováním získají talířové pružiny měděno-bronzové zabarvení.
  • De (h12) 8-10-12,5-14-16-18-20-22,5-25-28-31,5-40 X 12 CrNi 17 7 (č. materiálu 1.4310).
  • De(h12) 35,5-50-56-71 X 35 CrMo 17 (č. materiálu 1.4122).
  • De(h12) 45 X 7 CrNiAl 17 7 (č. materiálu 1.4568).
  • De(h12) 80-100 X 22 CrMoV 12 1 (č. materiálu 1.4923).
  • F = síla pružiny v N při průhybu s ≈ 0,75 ho(ho= Lo– t).
  • De(h12)=40, t=1 POZOR: Dle ≈ DIN 2993 C je normalizované 'lehké' provedení.
  • Výpočet talířových pružin, viz DIN 2092.
HS kód

Rozmery

di (H12) 16.3
D (mm) 16.3
F 2745
l0 2.3
Hrúbka 1.75

Normy

DIN ≈2093-A/C

Čísla materiálu

Položka č. 51448.331.017
EAN 8715492291066
UBB 950357355052
UNSPSC 31161811

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.