text.skipToContent text.skipToNavigation

Tanierová pružina pre kritické aplikácie Oceľ Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231 Fosfátované 8X3,2X0,5MM


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
dₑ 8
di 3.2
Materiál Oceľ
Technický materiál Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231
Vonkajší priemer (mm) 8
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 3.2 mm
Značka Fabory
dₑ 8
di 3.2
Materiál Oceľ
Technický materiál Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231
Vonkajší priemer (mm) 8
Vlastnosti povrchu Fosfátované
Váha kusu (g) 0.166
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Talířové pružiny dle DIN 2093 jsou převážně používány v kritických aplikacích, kde je bezpečnost prvořadá. Podobné aplikace lze najít např. v bezpečnostních kluzných spojkách, výztuhách závěsů a v aplikacích s konstantním valivým tlakem. Vzhledem ke správné kombinaci lze přesně určit uspořádání talířových pružin, pružnost a/nebo průhyb. Technické specifikace výše uvedených pružin splňují nejnáročnější požadavky ohledně statického a dynamického zatížení. Překračují požadavky DIN 2093.
    • Skupina materiálů 1: t 1,25 z oceli Ck 67.
    • Skupina materiálů 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 z oceli 50 Cr V4.
    • Skupina materiálů 3: 6,0 > t ≤ 14,0 z oceli 50 Cr V4.
    • Únavovým lomům lze do značné míry zabránit, jelikož talířové pružiny skupin 2 a 3 mají opracované okraje.
    • F = síla pružiny v N při průhybu s ≈ 0,75 ho(ho= Lo– t).
    • Výpočet talířových pružin, viz DIN 2092.
    • Technické údaje jsou k dispozici na vyžádání.
HS kód

Rozmery

di (H12) 3.2
D (mm) 3.2
F 357
l0 0.7
Hrúbka steny t 0.5
Hrúbka 0.5

Čísla materiálu

Položka č. 36450.083.005
EAN 8715492761712
UBB 950357381520
UNSPSC 31161811

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.