text.skipToContent text.skipToNavigation

Tanierová pružina pre kritické aplikácie Oceľ 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfátované 25X12,2X1,25MM


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
dₑ 25
di 12.2
Materiál Oceľ
Technický materiál 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Vonkajší priemer (mm) 25
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 12.2 mm
Značka Fabory
dₑ 25
di 12.2
Materiál Oceľ
Technický materiál 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Vonkajší priemer (mm) 25
Vlastnosti povrchu Fosfátované
Váha kusu (g) 3.7
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Talířové pružiny dle DIN 2093 jsou převážně používány v kritických aplikacích, kde je bezpečnost prvořadá. Podobné aplikace lze najít např. v bezpečnostních kluzných spojkách, výztuhách závěsů a v aplikacích s konstantním valivým tlakem. Vzhledem ke správné kombinaci lze přesně určit uspořádání talířových pružin, pružnost a/nebo průhyb. Technické specifikace výše uvedených pružin splňují nejnáročnější požadavky ohledně statického a dynamického zatížení. Překračují požadavky DIN 2093.
    • Skupina materiálů 1: t 1,25 z oceli Ck 67.
    • Skupina materiálů 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 z oceli 50 Cr V4.
    • Skupina materiálů 3: 6,0 > t ≤ 14,0 z oceli 50 Cr V4.
    • Únavovým lomům lze do značné míry zabránit, jelikož talířové pružiny skupin 2 a 3 mají opracované okraje.
    • F = síla pružiny v N při průhybu s ≈ 0,75 ho(ho= Lo– t).
    • Výpočet talířových pružin, viz DIN 2092.
    • Technické údaje jsou k dispozici na vyžádání.
HS kód 7320903090

Rozmery

di (H12) 12.2
D (mm) 12.2
F 2214
l0 1.95
Hrúbka steny t 1.25
Hrúbka 1.25

Čísla materiálu

Položka č. 36450.262.012
EAN 8715492762207
UBB 950357383195
UNSPSC 31161811

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.